曜日別特売

ビジネスプロジェクター/スタンダード/4000lm/WXGA

ビジネスプロジェクター/スタンダード/4000lm/WXGA - EPSON

明るい会議室でもはっきり見える明るさ4000lmを実現。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ&重さ2.6Kg。面倒な操作が不要なUSBディスプレイを搭載。USBケーブルを差し込むだけで映像・音声を転送でき、スライド式ヨコ台形補正により台形補正もカンタン。会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。無線LANに標準対応。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。

仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル数:3枚●画面サイズ(最大):300型●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合●立体物投影機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:無線LAN●電波法:適合●VCCI:未対応(電安法で同様の内容を証明しているため、取得しておりません)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●画面サイズ(最小):33型電源AC100~120V/200~240V±10% 50/60Hz本体質量(kg)約2.6光源210W UHE最大消費電力(W)349本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×234×87コントラスト比16000:1輝度4000lmズーム手動解像度パネル解像度(リアル解像度):WXGA、最大解像度(RGB信号):WXGA主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色) ※アナログ入力以外は1677万色フルカラー入力端子HDMI/USB端子タイプB/DC Out(5V/2A)設置方式置き型スピーカー2Wフォーカス手動RoHS指令(10物質対応)対応投影方式3LCD内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57250089EB-W55
オープン
94,980
104,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする