曜日別特売

ビジネスプロジェクター/スタンダードハイ/7300lm/WUXGA

ビジネスプロジェクター/スタンダードハイ/7300lm/WUXGA - EPSON

中~大会議室、講義室、体育館や空間演出に対応する明るさ。使い勝手の良いレーザー光源。また点灯が速く、すぐに会議や講義が開始できます。軽量コンパクトボディやレンズセンターデザインによって、設計や設置がスムーズ。またズームレンズとレンズシフト機能によって設置場所の自由度が向上。常設に便利な有線LAN・HDBaseTを搭載。また、ワイヤレスで投写できるAirPlay・スクリーンミラーリング・無線LANに対応しており、ノートPCやスマートフォン、タブレットなど様々な端末から簡単にワイヤレス投写できます。

仕様●パネル数:3枚●本体サイズ(D):304mm●本体サイズ(W):440mm●電波法:適合●最大解像度(RGB信号):WUXGA●パネル解像度(リアル解像度):WUXGA●画面サイズ(最大):300型●ズーム機能:あり ズーム方式:手動、フォーカス方法:手動●電波法備考:無線LAN●立体物投影機能:なし●VCCI:未対応(電安法で同様の内容を証明しているため、取得しておりません)●本体サイズ(H):122mm●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合●画面サイズ(最小):50型●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●LAMP出力:レーザーダイオード電源AC100~120V/200~240V±10% 50/60Hz本体質量(kg)約8.2表示方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)最大消費電力(W)415コントラスト比5000000:1輝度7300lm色再現性フルカラー(10億7000万色)スピーカー10WRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57249459EB-L790U
オープン
709,800
780,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする