曜日別特売

ミルクケース 3段式 くすみカラー

ミルクケース 3段式 くすみカラー - スケーター

お出かけ先や夜間の調乳時に便利
粉ミルクを3回分に入れ分け出来るミルクケース
容器を連結できるジョイントタイプ
哺乳瓶に入れやすいロート付き
漏れ防止のパッキン付き
フタを外して電子レンジOK
本体に50mL・80mLの目盛り付き
※食洗機・食器乾燥機には使用しないでください

材質フタ・本体:ポリプロピレン、パッキン:シリコン樹脂寸法(mm)3段連結使用:約 直径72×160、フタ付き容器:約 直径72×47、ロート付き容器:約 直径72×74容量100mL×3個アズワン品番68-5716-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57258577CJN1M
660
658
724(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする