曜日別特売

タープテント用重り 2個セット

タープテント用重り 2個セット - YAMAZEN(山善)タープテント用重り 2個セット - YAMAZEN(山善)タープテント用重り 2個セット - YAMAZEN(山善)タープテント用重り 2個セット - YAMAZEN(山善)タープテント用重り 2個セット - YAMAZEN(山善)タープテント用重り 2個セット - YAMAZEN(山善)タープテント用重り 2個セット - YAMAZEN(山善)

タープテント用ウエイト
水を注入して1個あたり約4.5kgのおもりに
天面上部キャップを外し水を注入してご使用ください
注入後の重さ:約4.5kg/1個あたり
【ご使用方法】
・本製品の固定ボルトを2か所外し2つに分離させます。
・タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルト2か所をしっかりと固定します。タープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。

用途テントの重りに。おもり ウエイト タープ テント アウトドア キャンプ アクセサリー 水 テント用ウエイト キャンパーズコレクション Canmpers Collection材質ポリエチレン質量(kg)0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×24.5×25内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57259268TPW-9(2P)
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする