曜日別特売

タープテント3m×3m用 交換生地 天幕

タープテント3m×3m用 交換生地 天幕 - YAMAZEN(山善)タープテント3m×3m用 交換生地 天幕 - YAMAZEN(山善)タープテント3m×3m用 交換生地 天幕 - YAMAZEN(山善)タープテント3m×3m用 交換生地 天幕 - YAMAZEN(山善)タープテント3m×3m用 交換生地 天幕 - YAMAZEN(山善)タープテント3m×3m用 交換生地 天幕 - YAMAZEN(山善)タープテント3m×3m用 交換生地 天幕 - YAMAZEN(山善)タープテント3m×3m用 交換生地 天幕 - YAMAZEN(山善)

FRT-300専用の天幕
耐水圧2000mm

用途交換用生地として。フライシート パーツ アクセサリー 交換用 タープテント 3m×3m質量(kg)1.2寸法(cm)300×300内容量1枚
注意
※テント本体、骨組、サイドシートは別売りとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
耐水圧(mm)
UV遮蔽率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57259207-シルバーコーティング200099.2
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
68529539-ブラックコーティング970099.99
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする