曜日別特売

ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 ソーラーパネル付き

ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 ソーラーパネル付き - YAMAZEN(山善)ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 ソーラーパネル付き - YAMAZEN(山善)ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 ソーラーパネル付き - YAMAZEN(山善)ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 ソーラーパネル付き - YAMAZEN(山善)ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 ソーラーパネル付き - YAMAZEN(山善)ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 ソーラーパネル付き - YAMAZEN(山善)ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 ソーラーパネル付き - YAMAZEN(山善)ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 ソーラーパネル付き - YAMAZEN(山善)

コンパクトなのに大容量。長寿命で安心して使えるポータブル電源
最速1時間以内の急速充電。リン酸鉄リチウムイオン電池使用
充放電サイクル3000回。パススルー充電&EPS機能
電池セルから電源設計まで工場にてトータル製造。ワイヤレス充電×1
安全機能:過電圧/過電流保護、過負荷保護、過放電保護、低温保護、高温保護、短絡保護、システムエラー保護
動作保護:-20℃~40℃ / 充電温度:0℃~40℃

用途様々な電子機器への充電や出力に。アウトドアや災害時の備えにも。山善 YAMAZEN エレイン ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 蓄電 PSE認証済 車中泊 キャンプ アウトドア 防災開放電圧(V)【ソーラーパネル】24.8動作電圧(V)【ソーラーパネル】最大21.6内容量1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
セット内容
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
電力(W)
出力電流(A)
定格出力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57259277YPB-RS600+YSP-M60ポータブル電源(409Wh)、ソーラーパネル(60W)7、【ソーラーパネル】2つ折りで2.5【ソーラーパネル】最大60【ソーラーパネル】最大2.7600
オープン
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57259286YPB-RS600+YSP-M100ポータブル電源(409Wh)、ソーラーパネル(100W)7、【ソーラーパネル】2つ折りで3.4【ソーラーパネル】最大100【ソーラーパネル】最大4.6600
オープン
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57259295YPB-RS1200+YSP-M60ポータブル電源(1024Wh)、ソーラーパネル(60W)16、【ソーラーパネル】2つ折りで2.5【ソーラーパネル】最大60【ソーラーパネル】最大2.71200
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57259311YPB-RS1200+YSP-M100ポータブル電源(1024Wh)、ソーラーパネル(100W)16、【ソーラーパネル】2つ折りで3.4【ソーラーパネル】最大100【ソーラーパネル】最大4.61200
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57259320YPB-RS2400+YSP-M60ポータブル電源(1792Wh)、ソーラーパネル(60W)22.9、【ソーラーパネル】2つ折りで2.5【ソーラーパネル】最大60【ソーラーパネル】最大2.72400
オープン
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57259329YPB-RS2400+YSP-M100ポータブル電源(1792Wh)、ソーラーパネル(100W)22.9、【ソーラーパネル】2つ折りで3.4【ソーラーパネル】最大100【ソーラーパネル】最大4.62400
オープン
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする