販売価格(税別)¥5,013~ 5日出荷 5日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 テサ (tesa) 【オーダー】テサ 62934 PEフォーム両面テープ 長さ50m メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 【オーダー】テサ 62934 PEフォーム両面テープ 長さ50m (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 汎用性の高い粘着剤は高い初期粘着力を持ち、様々な被着体に適応します 非常に高い最終粘着力は確実な貼り合わせを実現します 耐UV、耐水性、そして耐老化性に優れています 温度膨張係数の異なる2つの材料の貼り合わせに適しています 軽い貼り合わせ力でも、強い初期粘着力を発揮します 低温下でも優れた耐衝撃性を持ちます 注文コード57269217 用途 木製キャビネットの化粧用アルミ、カバースクリーンの固定 家具、台所用品、流し台等の取っ手、飾りの固定 冷蔵庫、冷凍庫などの成型品、飾り、フレームなどの固定 ガラス、鏡の固定 色黒 基材PEフォーム 粘着剤アクリル系 テープ厚さ(μm)800 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1巻 注意 ※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。 ※幅の許容差は±1.5mm 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 数量1につき ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 沖縄地方 数量1につき ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 離島 数量1につき ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 テープ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 両面テープ (0.05mm耐熱・耐薬品性) エスコ 税込¥7,040 ¥6,400 バスケットへ 両面テープ (クッションフロア用) エスコ 税込¥941 ¥855 バスケットへ 両面テープ・強力 (自動車内装用) エスコ 税込¥820 ¥745 バスケットへ 防水ブチルテープ(両面タイプ) BW オカモト 税込¥1,044~ ¥949~ (3) はがせる両面テープ強力固定用厚 ニトムズ 税込¥505~ ¥459~ 日東エルマテリアル 厚手両面ブチルテープ 日東電工 税込¥1,648~ ¥1,498~ CF用両面テープ リンテックコマース 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ 強力多用途両面テープ WAKI(和気産業) 税込¥472~ ¥429~ 超透明両面接着シート ニトムズ 税込¥27,478~ ¥24,980~ 接着剤転写テープ 9672LE 3M(スリーエム) 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ ポリエステル基材両面粘着テープ 9495LE 3M(スリーエム) 税込¥769,780 ¥699,800 バスケットへ ノー・モア・ネイル 超強力両面テープ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ 熱伝導両面テープ 10mm幅×20m 青色 GB 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 業務用超強力両面テープ VHB 5925P 3M(スリーエム) 税込¥307,780 ¥279,800 バスケットへ 【オーダー】3M VHBテープ LVO-110-BF 3M(スリーエム) 税込¥6,469~ ¥5,881~ ラインテープ 剥離紙無し 環境配慮 モノタロウ 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ OPPテープ モノタロウ 税込¥131~ ¥119~ フォークリフト用滑止グリップ (シール付き) エスコ 税込¥75,570 ¥68,700 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープテープ両面テープ両面テープ一般用途用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品