日本緑十字社
竹糸くんアームカバー20
熱伝導率が高く吸水性・放湿性に優れ、汗の拡散・蒸発を促進させます。
ひんやり感が気持ち良い天然竹糸ならではの優しく、滑らかな肌触りの良さがあります。
用途
熱中症予防対策に。
材質
レーヨン(竹由来)、ゴム、スパン糸
色
ブラック
仕様
UVカット98%、洗濯可(手洗い)
トラスコ品番
107-2517
長さ(cm)
20
内容量
1組(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57276147
375070
20
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください