曜日別特売

落書き防止スプレー

落書き防止スプレー - 日本緑十字社落書き防止スプレー - 日本緑十字社

塗料、油性マーカー、クレヨン、ボールペン、マニキュアなどを強力にはじき、落書きを防止します。
両面テープやシールなどの粘着剤も付きにくく、貼り紙を防止する効果もあります。
フロンガスや鉛含有物を使用していません。

用途
シャッター、門扉、ガードレール、電柱、街灯、自動販売機などの金属面の落書き防止や貼り紙防止に。
塗装されているコンクリート、ブロック、壁面、橋脚などの落書き防止や貼り紙防止に。
仕様丸吹き専用トラスコ品番147-9762材質常温硬化型速乾シリコーン混和物(エアゾール製品)透明タイプスプレー容量(L)0.4内容量(mL)400時間効果を発揮し始めるまでの時間:約24時間以上(冬期~20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mLRoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5~0.7危険物の性状非水溶性内容量1本
注意
※膜厚が薄いと効果が発揮できないことがあります。
※薄く3回程度塗り重ねて下さい。
※つやが出て塗膜表面に虹のような縞模様の発生が目安です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57276278346015
6,840
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする