日本緑十字社
LEDロープライト用巻き取り器
LEDロープライト(275012、275013、275014、275015)が簡単に巻き取れます。
用途
ロープライトの保管に。
トラスコ品番
663-8924
材質
【リール】ABS【取手】鉄+PVC
幅(mm)
210
高さ(mm)
300
奥行(mm)
290
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57276759
275011
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください