日本緑十字社
LEDロープライト(片面発光タイプ)
広範囲を均一に照らし、低消費電力で長い距離を明るく照らすLEDのロープライトです。
最大40mまで増設が可能です。(増設用は別売)
屋外、屋内でも簡単に設置ができます。
用途
長い廊下や階段、道路工事、災害用照明などに。
セット内容
本体、専用電源、収納バッグ
材質
銅・PVC・LEDチップ
幅(mm)
13
厚さ(mm)
7
タイプ
片面発光タイプ
電源コード(m)
防雨仕様二重シールド長さ1
光源
2835LEDチップ(144個/m)
色温度(K)
6000
LED色
白
防塵防水性能
IP67(電源部分:IP65)
光源色
白
明るさ(Lm)
1000
定格入力
100V
内容量
1巻
注意
※リールを巻いたまま使用せず、伸ばした状態でお使い下さい。
※使用後はリールを戻さず、付属の収納バックか、別売りの275011 PKL-MTKをお使いください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57276768
275012
663-5809
10
60
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57276777
275013
664-0540
20
110
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません