ウォールセット傘立て D-12-W Type(壁付け型)

ウォールセット傘立て D-12-W Type(壁付け型) - ヒガノウォールセット傘立て D-12-W Type(壁付け型) - ヒガノウォールセット傘立て D-12-W Type(壁付け型) - ヒガノウォールセット傘立て D-12-W Type(壁付け型) - ヒガノウォールセット傘立て D-12-W Type(壁付け型) - ヒガノウォールセット傘立て D-12-W Type(壁付け型) - ヒガノウォールセット傘立て D-12-W Type(壁付け型) - ヒガノウォールセット傘立て D-12-W Type(壁付け型) - ヒガノ

傘立てをボックス内に収納できる外付固定型の傘立て【鍵付き】
壁付けタイプ
ロック機構:前パネルを開き傘立てフレームを引き上げるとロックが掛かります。右上部のロックボタンで解除しフレームを押し下げて収納します

材質(本体)ステンレスHL仕上奥行D(mm)166本体高さH(mm)1032内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
収納本数(本)
幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57269235PIR-D12-1305H-HL-R1-W26125003列、シリンダー付きタイプ
533,000
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57269251PIR-D12-1305H-HL-R2-W26125003列、シリンダーなしタイプ
533,000
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57269260PIR-D12-1305H-HL-R3-W26125003列、コインリターン式
754,000
699,800
769,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57269269PIR-D12-1309H-HL-R1-W47279003列、シリンダー付きタイプ
598,000
559,800
615,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57269278PIR-D12-1309H-HL-R2-W47279003列、シリンダーなしタイプ
598,000
559,800
615,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57269287PIR-D12-1309H-HL-R3-W47279003列、コインリターン式
832,000
779,800
857,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57269296PIR-D12-1312H-HL-R1-W623912003列、シリンダー付きタイプ
676,000
629,800
692,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57269305PIR-D12-1312H-HL-R2-W623912003列、シリンダーなしタイプ
676,000
629,800
692,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57269321PIR-D12-1312H-HL-R3-W623912003列、コインリターン式
897,000
839,800
923,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする