スタンダード傘立て H22 Type

スタンダード傘立て H22 Type - ヒガノスタンダード傘立て H22 Type - ヒガノスタンダード傘立て H22 Type - ヒガノスタンダード傘立て H22 Type - ヒガノスタンダード傘立て H22 Type - ヒガノスタンダード傘立て H22 Type - ヒガノスタンダード傘立て H22 Type - ヒガノ

側面にアルミパネルを採用した置き型の傘立て

材質(本体)ステンレスHL仕上本体高さH(mm)465なし内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
収納本数(本)
奥行D(mm)
幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57269978PIR-H22-2206H-AL412コマ200600
105,000
97,980
107,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57269987PIR-H22-2306H-AL618コマ280600
135,000
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57269996PIR-H22-2209H-AL618コマ200900
120,000
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57270005PIR-H22-2309H-AL827コマ280900
150,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57270021PIR-H22-2212H-AL824コマ2001200
120,000
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57270030PIR-H22-2312H-AL1136コマ2801200
150,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする