ヒガノ
スタッキング傘立て D2S Type
傘立てをボックス内に収納し、キャスター移動が可能な傘立て【鍵なし】
鍵
なし
材質(本体)
ステンレスHL仕上
奥行D(mm)
386
本体高さH(mm)
763
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納本数(本)
幅W(mm)
奥行D(mm)
本体高さH(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57269540
PIR-D2S-2209H-HL
20コマ
900
386
763
27
¥
455,000
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57269549
PIR-D2S-2212H-HL
28コマ
1200
386
763
35
¥
533,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。