ヒガノ
スタッキング傘立て D1S Type
傘立てをボックス内に収納し、キャスター移動が可能な傘立て【鍵付き】
材質(本体)
ステンレスHL仕上
奥行D(mm)
616
本体高さH(mm)
1030
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納本数(本)
幅W(mm)
奥行D(mm)
本体高さH(mm)
鍵
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57269479
PIR-D1S-1309H-HL-R1
27
900
616
1030
3列、シリンダー付きタイプ
50
¥
676,000
¥
629,800
¥
692,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57269488
PIR-D1S-1309H-HL-R2
27
900
616
1030
3列、シリンダーなしタイプ
50
¥
676,000
¥
629,800
¥
692,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57269497
PIR-D1S-1309H-HL-R3
27
900
616
1030
3列、コインリターン式
50
¥
897,000
¥
839,800
¥
923,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57269506
PIR-D1S-1312H-HL-R1
39
1200
616
1030
3列、シリンダー付きタイプ
65
¥
754,000
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57269515
PIR-D1S-1312H-HL-R2
39
1200
616
1030
3列、シリンダーなしタイプ
65
¥
754,000
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57269531
PIR-D1S-1312H-HL-R3
39
1200
616
1030
3列、コインリターン式
65
¥
975,000
¥
899,800
¥
989,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。