ヒガノ
スタッキング傘立て E2S Type
傘立てを折り畳んで収納し、キャスター移動が可能な傘立て【鍵なし】
材質(本体)
ステンレスHL仕上
奥行D(mm)
285
本体高さH(mm)
600
鍵
なし
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
収納本数(本)
幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57269741
PIR-E2S-2209H-HL
12
14コマ
900
¥
253,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57269750
PIR-E2S-2209H-P
12
14コマ
900
¥
288,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57269759
PIR-E2S-2212H-HL
16
20コマ
1200
¥
322,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57269768
PIR-E2S-2212H-P
16
20コマ
1200
¥
345,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57269777
PIR-E2S-2215H-HL
20
26コマ
1500
¥
391,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57269786
PIR-E2S-2215H-P
20
26コマ
1500
¥
414,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。