ヒガノ
スタンダード傘立て N22 Type
シンプルですっきりとしたフレーム仕様が特徴の置き型の傘立て
鍵
なし
材質(本体)
ステンレスHL仕上
本体高さH(mm)
450
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納本数(本)
幅W(mm)
奥行D(mm)
本体高さH(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57270581
PIR-N22-2206H-N
12コマ
600
170
450
5
¥
81,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57270590
PIR-N22-2209H-N
18コマ
900
170
450
6
¥
92,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57270599
PIR-N22-2212H-N
24コマ
1200
170
450
8
¥
115,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57270608
PIR-N22-2306H-N
18コマ
600
250
450
6
¥
92,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57270617
PIR-N22-2309H-N
27コマ
900
250
450
8
¥
115,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57270626
PIR-N22-2312H-N
36コマ
1200
250
450
10
¥
127,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57270635
PIR-N22-2406H-N
24コマ
600
330
450
7
¥
115,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57270651
PIR-N22-2409H-N
36コマ
900
330
450
9
¥
127,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57270660
PIR-N22-2412H-N
48コマ
1200
330
450
11
¥
138,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。