曜日別特売

スタンダード傘立て M22 Type

スタンダード傘立て M22 Type - ヒガノスタンダード傘立て M22 Type - ヒガノスタンダード傘立て M22 Type - ヒガノスタンダード傘立て M22 Type - ヒガノスタンダード傘立て M22 Type - ヒガノスタンダード傘立て M22 Type - ヒガノスタンダード傘立て M22 Type - ヒガノスタンダード傘立て M22 Type - ヒガノ

スペースに応じた仕上げが選べる、スタンダード型の傘立て

材質(本体)ステンレスHL仕上本体高さH(mm)450なし内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
収納本数(本)
奥行D(mm)
幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57270398PIR-M22-2206H-HL712コマ170600
138,000
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57270407PIR-M22-2206H-P712コマ170600
161,000
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57270416PIR-M22-2209H-HL1018コマ170900
150,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57270425PIR-M22-2209H-P1018コマ170900
173,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57270441PIR-M22-2212H-HL1324コマ1701200
161,000
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57270450PIR-M22-2212H-P1324コマ1701200
184,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57270459PIR-M22-2306H-HL818コマ250600
150,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57270468PIR-M22-2306H-P818コマ250600
173,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57270477PIR-M22-2309H-HL1327コマ250900
161,000
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57270486PIR-M22-2309H-P1327コマ250900
184,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57270495PIR-M22-2312H-HL1936コマ2501200
173,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57270511PIR-M22-2312H-P1936コマ2501200
207,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57270520PIR-M22-2406H-HL1224コマ330600
161,000
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57270529PIR-M22-2406H-P1224コマ330600
184,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57270538PIR-M22-2409H-HL1636コマ330900
173,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57270547PIR-M22-2409H-P1636コマ330900
207,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57270556PIR-M22-2412H-HL2448コマ3301200
184,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57270565PIR-M22-2412H-P2448コマ3301200
219,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする