ウォールセット傘立て D22-W Type

ウォールセット傘立て D22-W Type - ヒガノウォールセット傘立て D22-W Type - ヒガノウォールセット傘立て D22-W Type - ヒガノウォールセット傘立て D22-W Type - ヒガノウォールセット傘立て D22-W Type - ヒガノ

傘立てをボックス内に収納できる外付固定型の傘立て【鍵なし】

なし材質(本体)ステンレスHL仕上奥行D(mm)136本体高さH(mm)630内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納本数(本)
幅W(mm)
奥行D(mm)
本体高さH(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57269418PIR-D22-2205H-HL-W10コマ50013663014
299,000
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57269427PIR-D22-2209H-HL-W20コマ90013663025
377,000
359,800
395,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57269436PIR-D22-2212H-HL-W28コマ120013663033
455,000
429,800
472,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする