ヒガノ
レインカットエコ 1WAY
安定した傘振りを追求したモデル
ビニール傘袋を使わず、電気も使わない、環境に優しいSDGs関連商品
傘をふってしずくを落とすエコでクリーンな環境製品
4面囲いのあるボックス内で安定した傘振りを実現
質量(kg)
17.4
材質(本体)
ステンレス製
高さH(mm)
1047(サインパネル含む)
奥行D(mm)
304
幅W(mm)
304
本体高さH(mm)
762
水受け部
1.0kg(容量3L)
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57270976
PIR-F1W-HL-M
¥
173,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません