SMC
AWG20(K)-B Series
取付
取付オプションなし
ボディサイズ
20
管接続口径
1/8
ねじの種類
G
ブラケット
ブラケット付
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
ドレン排出口
ドレンコック付
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ケースガード付
圧力計取付角度
0°
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
オーダーメイド仕様
標準
フロート式オートドレン
オートドレンなし
圧力単位
製品銘板、ケース注意表示、 / 圧力計の単位表記:MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57278631
AWG20-F01BG1-C-B
¥
7,920
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください