曜日別特売

水ウエイトバッグ10kg 6個セット

水ウエイトバッグ10kg 6個セット - イージーアップ水ウエイトバッグ10kg 6個セット - イージーアップ水ウエイトバッグ10kg 6個セット - イージーアップ

現地で水を入れてベルトで固定するだけ設置場所を選ばすお手軽に風対策ができます。
・入手が容易な水を重しとして使用しテントの支柱にそれぞれベルトで固定するだけ。杭打ちできない場所でも簡単に風対策ができます。
・取手付きなので注水後の持ち運びに便利です。
・使用しない時は折リたたんでコンパクトに収納。軽量で持ち運びも手軽です。

用途強風時などのテントの安定設置に材質ポリ塩化ビニール質量(kg)【満水時】10寸法(cm)【収納時】30×33×3.5【満水時】20×20×35適用支柱径(mm)50内容量1組
注意
※水ウェイトバッグは水専用で、真水以外は使用しないでください。(砂は使えません。)
※満水時は必ず立てた状態でご使用ください。
※水を入れたまま保管しないでください。
※満水時の運搬は取っ手を持って行ってください。
※飲料水の保管には使用できません。
※寒冷地では凍結によリ本体が破損する恐れがあります。
※積み重ねをしたリ、強い衝撃や内部に圧力を加えると本体が破損する恐れがあリます。
※ストーブなどの熱源のそばや直射日光のあたる高温の場所などに放置しないでください。
※理由を問わず、水漏れが原因で器物に損害を被った場合の保証はできかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57280478WB10-6W3
19,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,300/税込¥2,530
北海道地方1¥2,300/税込¥2,530
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする