曜日別特売

ブロー製スリム看板 黄蛍光プリズム反射(軽量型)

ブロー製スリム看板 黄蛍光プリズム反射(軽量型) - ブラスト興業ブロー製スリム看板 黄蛍光プリズム反射(軽量型) - ブラスト興業ブロー製スリム看板 黄蛍光プリズム反射(軽量型) - ブラスト興業ブロー製スリム看板 黄蛍光プリズム反射(軽量型) - ブラスト興業ブロー製スリム看板 黄蛍光プリズム反射(軽量型) - ブラスト興業ブロー製スリム看板 黄蛍光プリズム反射(軽量型) - ブラスト興業ブロー製スリム看板 黄蛍光プリズム反射(軽量型) - ブラスト興業ブロー製スリム看板 黄蛍光プリズム反射(軽量型) - ブラスト興業

ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。

用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様ブロー製看板枠材質枠/PE、板/鉄板+反射シート【看板】蛍光プリズムライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)320×1600内容量1台
注意
※注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全36種類を絞り込む
文字内容
36種類すべて表示中
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57279446BKY-36P-5050m先工事中
オープン
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279455BKY-360P-100100m先工事中
オープン
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279471BKY-360P-200200m先工事中
オープン
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279480BKY-360P-300300m先工事中
オープン
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279489BKY-360P-500500m先工事中
オープン
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279498BKY-11Pお願い工事中につきご協力お願いします。
オープン
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279507BKY-30P段差あり
オープン
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279516BKY-31P徐行
オープン
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279525BKY-32P片側交互通行
オープン
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279541BKY-33P停止位置
オープン
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279550BKY-34P工事区間始まり
オープン
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279559BKY-340P工事区間終わり
オープン
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279568BKY-35P歩行者通路
オープン
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279577BKY-37P-5050m先(車線減少左へ)
オープン
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279586BKY-37P-100100m先(車線減少左へ)
オープン
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279595BKY-37P-200200m先(車線減少左へ)
オープン
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279611BKY-38P-5050m先(車線減少右へ)
オープン
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279620BKY-38P-100100m先(車線減少右へ)
オープン
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279629BKY-38P-200200m先(車線減少右へ)
オープン
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279638BKY-42P車両通行止
オープン
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279647BKY-44P車線減少
オープン
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279656BKY-45P通行止
オープン
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279665BKY-46P工事中
オープン
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279681BKY-47P速度落としてください
オープン
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279690BKY-53P右折禁止
オープン
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279699BKY-54P左折禁止
オープン
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279708BKY-55P工事車両出入口
オープン
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279717BKY-56P通り抜けできません
オープン
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279726BKY-59P最徐行
オープン
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279735BKY-60P片側通行
オープン
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279751BKY-61P全面通行止
オープン
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279760BKY-62Pまわり道
オープン
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279769BKY-63P右折工事中
オープン
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279778BKY-64P左折工事中
オープン
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279787BKY-65P信号機あり
オープン
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279796BKY-66P関係者以外立入禁止
オープン
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする