保冷・保温「ひえぽか」ドリンクホルダー

保冷・保温「ひえぽか」ドリンクホルダー - ファミリー・ライフ保冷・保温「ひえぽか」ドリンクホルダー - ファミリー・ライフ保冷・保温「ひえぽか」ドリンクホルダー - ファミリー・ライフ保冷・保温「ひえぽか」ドリンクホルダー - ファミリー・ライフ保冷・保温「ひえぽか」ドリンクホルダー - ファミリー・ライフ保冷・保温「ひえぽか」ドリンクホルダー - ファミリー・ライフ保冷・保温「ひえぽか」ドリンクホルダー - ファミリー・ライフ保冷・保温「ひえぽか」ドリンクホルダー - ファミリー・ライフ

保冷も保温も!最後のひと口まで最適な温度が続く
キンキンもぽかぽかもコレ1台!便利な2電源対応で車内でもお部屋でも大活躍。
ボタンひとつで保温・保冷どちらにも対応
保冷約-5度、保温約60度
幅広いサイズに対応
ペットボトル・缶ジュース・コンビニコーヒー
お部屋で、車内で
ドライブのお供にもピッタリ!車のドリンクホルダーに対応!
2電源対応:AC電源+DC電源
6ヶ月間保証書付き

付属品AC電源アダプター、シガー用電源プラグ材質ABS、EVA、PBT、アルミ、シリコーン、ガラス繊維、炭素鋼ホワイト質量(g)(約)370(本体)電源(V)AC100消費電力(W)36(最大)温度範囲(℃)冷熱プレート:約-6~約60定格電圧(V)AC100・DC12ケーブル長(m)ACケーブル(約)1.2・DCケーブル(約)1定格電流(A)C0.36・DC3寸法(cm)(約)10×16、ドリンク収納部:(約)7.2×6.5((直径×高さ))内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57278841a34848
オープン
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DC電源関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする