DCジャック(5521)- XH2.54端子変換ケーブル 20cm

DCジャック(5521)- XH2.54端子変換ケーブル 20cm - bitstrongDCジャック(5521)- XH2.54端子変換ケーブル 20cm - bitstrongDCジャック(5521)- XH2.54端子変換ケーブル 20cm - bitstrongDCジャック(5521)- XH2.54端子変換ケーブル 20cm - bitstrong

・ACアダプターの5.5×2.1mm DCプラグ(オス)を、XH2.54 2ピンヘッダ端子を備えた機器やモジュールに接続するためのDCジャック(メス)付き変換ケーブルです。
・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。
・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。
・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。

用途
・Arduino、Raspberry Pi、ESP32などのマイコンボード周辺の電源供給に
・XH2.54端子のLEDモジュールやセンサーモジュールとの接続に最適
・自作ロボット、電子工作、DIY制御装置など、小型電子機器のDC電源ラインとして活用可能
・市販のDC5V~24V ACアダプターとXH端子機器との接続に
・短距離配線や、簡易テストベンチ・教育用途・試作機器の電源供給にも適しています
難燃性
・VW-1(UL規格準拠)
・FT1(CSA規格準拠)
材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)8規格UL2468定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度芯数2ケーブル外径(Φmm)約3.0プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)コネクタ1DCジャック 外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mmコネクタ2XH2.54 2ピン ピンヘッダ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57278360BS-DCCXHM-5521J-0.2m
500
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする