GIVI(ジビ)
GIVI リアボックス 30L モノロックケース E300N2BD
シャープなデザインでスタイリッシュなトップケース。
コンパクトなボディーでジェットヘルメット1個が入るサイズ。
2ボタン式フラップロックにより防犯性を高めています。
モノロック用の汎用ベース付属。
質量(kg)
(ベースプレート込み)3
タイプ
レッドレンズ
容量(L)
30
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
【ボックス】400×410×300
最大積載量(kg)
3
内容量
1個
注意
※ キャリア本体の積載制限以上は積載しないでください。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※ レンズ部に防水性はありません。
※ 商品付属の汎用ベース、またはM6M/M5M/MM(別売り)専用。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57284021
61302
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください