はくでん
バナナプラグ 連結可能タイプ
側面から連結することが出来ます。
梱包は赤黒の絶縁カバーと内部接続端子別。
ケーブル長は用途に応じ、任意の長さでご使用下さい。
セット内容
黒色×2, 赤色×2, 接続端子×4
材質
[カバー] PVC [接続端子] 真鍮 [接続端子表面] ニッケルメッキ
全長(mm)
55.8
内径(Φmm)
4.5
ピン径(Φmm)
:4
ピン長L(mm)
17.5(カバーからの露出部分)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57282508
HDBP-01S
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表