曜日別特売

MAMBA マンバ

MAMBA マンバ - トライノMAMBA マンバ - トライノMAMBA マンバ - トライノMAMBA マンバ - トライノMAMBA マンバ - トライノMAMBA マンバ - トライノMAMBA マンバ - トライノMAMBA マンバ - トライノ

Flexible Nose Pad:TORHINOのフレームはすべて調整できるノーズパッドが装着されています。フロントの硬さの調整だけでなく、頬との隙間を空けることで、レンズの曇りえお軽減することができます。 Flexible Temples:熱しても形状が変わりにくいTR-90素材のフレームを使用しているdumaとMAMBAは、テンプル先端を芯金+ゴムモダンで切替えすることで、滑り止めとフィッティングの効果を高めます。

付属品ハードケース、メガネクロスサイズ57□17-140フレームTR-90/6curveフレーム色ブラックウエイト32.6(g)内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
レンズ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57282018ライトグリーンレンズ:ポラファイン(CR-39)ライトグリーン
14,000
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
57282027ベーシックシャンパンレンズ:ポラファイン(CR-39)ベーシックシャンパン
14,000
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
57282036ナチュラルスモークレンズ:ポラファイン(CR-39)ナチュラルスモーク
14,000
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
57282131ライトグリーン/シルバーミラーレンズ:ポラファイン(CR-39)ライトグリーン/シルバーミラー
15,000
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
57282140ベーシックシャンパン/シルバーミラーレンズ:ポラファイン(CR-39)ベーシックシャンパン/シルバーミラー
15,000
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
57282255シューターグリーンレンズ:ポラウィングSPX(CR-39)シューターグリーン
20,000
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
57282271イエローグリーンレンズ:ポラウィングLIGHT(CR-39)イエローグリーン
20,000
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
57282359シューターグリーン/シルバーミラーレンズ:ポラウィングSPX(CR-39)シューターグリーン/シルバーミラー
21,000
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
57282368イエローグリーン/シルバーミラーレンズ:ポラウィングLIGHT(CR-39)イエローグリーン/シルバーミラー
21,000
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
57282377フィールドグレー/シルバーミラーレンズ:ポラウィングSPX(CR-39)フィールドグレー/シルバーミラー
21,000
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする