曜日別特売

NYOKA ニョカ

NYOKA ニョカ - トライノNYOKA ニョカ - トライノNYOKA ニョカ - トライノNYOKA ニョカ - トライノNYOKA ニョカ - トライノNYOKA ニョカ - トライノNYOKA ニョカ - トライノNYOKA ニョカ - トライノ

Flexible Nose Pad:TORHINOのフレームはすべて調整できるノーズパッドが装着されています。フロントの硬さの調整だけでなく、頬との隙間を空けることで、レンズの曇りえお軽減することができます。 Flexible Temples:柔軟なアセテート素材のNYOKAはテンプル内部に芯金があることで調整することが可能です。

付属品ハードケース、メガネクロスサイズ60□16-140フレームAcetate/6curveフレーム色ブラックウエイト46.8(g)内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
レンズ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57282149ライトグリーンレンズ:ポラファイン(CR-39)ライトグリーン
15,000
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
57282219ライトグリーン/シルバーミラーレンズ:ポラファイン(CR-39)ライトグリーン/シルバーミラー
16,000
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
57282465シューターグリーン/シルバーミラーレンズ:ポラウィングSPX(CR-39)シューターグリーン/シルバーミラー
22,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
57282481イエローグリーン/シルバーミラーレンズ:ポラウィングSPX(CR-39)イエローグリーン/シルバーミラー
22,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
57282228ライトブラウン/シルバーミラーレンズ:ポラファイン(CR-39)ライトブラウン/シルバーミラー
16,000
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
57282386シューターグリーンレンズ:ポラウィングSPX(CR-39)シューターグリーン
21,000
20,980
23,078(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする