アイロンビーズ コンテナ入りセット 6セット

アイロンビーズ コンテナ入りセット 6セット - 創&遊アイロンビーズ コンテナ入りセット 6セット - 創&遊アイロンビーズ コンテナ入りセット 6セット - 創&遊アイロンビーズ コンテナ入りセット 6セット - 創&遊アイロンビーズ コンテナ入りセット 6セット - 創&遊アイロンビーズ コンテナ入りセット 6セット - 創&遊アイロンビーズ コンテナ入りセット 6セット - 創&遊アイロンビーズ コンテナ入りセット 6セット - 創&遊

アイロンビーズ 19色アソートセット(アイロンビーズ直径:約5mm)
約7,500粒入り
19色のアイロンビーズが入っています。
アイロンビーズを専用のプレートに並べてアイロンをかけると、ビーズが熱でくっつき、1枚のきれいな作品が完成します。
アイロンビーズは、簡単なデザインからあっと驚くような大作まで、作り手の目的や年齢などに合わせて、子どもから大人までどなたでも楽しめます。
作品作りに必要なプレートやアイロンペーパーも入っていますので、すぐにアイロンビーズが楽しめます。
アイロンビーズの図案集・作り方説明書が入っているので、初めての方も安心しておたのしみいただけます。
持ち運び、お片付けも簡単!可愛いコンテナケース入りです。
ビーズはとてもカラフル、色も豊富にそろっているので、作りたい作品が思いのまま!
学校やサークル、教室などで使うときにも便利です。
指先を使う作業なので、デイケアサービスなどの介護施設でもご愛用いただいています。
学園祭などのイベントやワークショップなど、たくさんビーズが必要な時に最適!
推し活にも最適、あなただけのオリジナルのキャラクターを作ろう!

用途
19色のビーズのアソートセットなので、さまざまなデザインを創作できます。
アイロンビーズを専用プレートにならべて、イラストや文字をデザインしてみましょう。
セット内容ビーズ(色アソート)7,500個、専用プレート(小)4枚(円形、四角形、星形、ハート型 各1枚)、アイロンペーパー10枚、中仕切りトレー1個、作り方説明書 1枚材質【アイロンペーパー】紙、【ビーズ】PE寸法(mm)【アイロンペーパー】300×150ケース寸法(mm)170×150×120材質(プレート)PS対象5歳以上入数【ビーズ】7500粒ケースPPビーズサイズ(mm)Φ5内容量1セット(6ケース)
注意
※対象年齢:5歳以上
※アイロンを使用します。火傷や火災などの思わぬ事故の危険がありますので必ず大人の方といっしょに作ってください。
※ビーズはとても小さいです。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
※長期間日光(紫外線)にあてますと変色の恐れがありますのでご注意ください。
※ビーズ画像の色見は撮影環境などで現物の色見と異なることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57282691AB-7500×6
オープン
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする