曜日別特売

ミニミニアイロンビーズ24色 5セット

ミニミニアイロンビーズ24色 5セット - 創&遊ミニミニアイロンビーズ24色 5セット - 創&遊ミニミニアイロンビーズ24色 5セット - 創&遊ミニミニアイロンビーズ24色 5セット - 創&遊ミニミニアイロンビーズ24色 5セット - 創&遊ミニミニアイロンビーズ24色 5セット - 創&遊ミニミニアイロンビーズ24色 5セット - 創&遊ミニミニアイロンビーズ24色 5セット - 創&遊

ミニミニアイロンビーズ 24色アソートセット(ミニミニアイロンビーズ直径:約2.6mm)
約24,000粒入り
24色のアイロンビーズが入っています。
プレートやPVCシート、ピンセットも入っていますので、すぐにミニミニアイロンビーズで作品作りが楽しめます。
ミニミニアイロンビーズの参考図案が入っているので、初めての方も安心しておたのしみいただけます。
収納やお片付けが簡単なケース入りです。
ミニミニアイロンビーズを専用のプレートに並べてアイロンをかけると、ビーズが熱でくっつき、1枚のきれいな作品が完成します。
ミニミニアイロンビーズはアイロンビーズよりも小さく表現性に優れていますので、細かなデザインも思いのまま。いろんなデザインに挑戦してみましょう。
自分でデザインした、星やハート、動物から、絵画的なものまで表現できます。
ビーズはとてもカラフル、色も豊富にそろっています。
学校やサークル、教室などで使うときにも便利です。
指先を使う作業なので、デイケアサービスなどの介護施設でもご愛用いただいています。
学園祭などのイベントやワークショップなど、たくさんビーズが必要な時に最適!
推し活にも最適、あなただけのオリジナルのキャラクターを作ろう!

用途24色のミニミニアイロンビーズで細かいイラストや文字などのデザインを作ることができます。付属品収納ケースセット内容ミニミニアイロンビーズ(24色各1000粒)24000粒、プレート1枚、145×145mm、PVCシート2枚、150×150mm、ピンセット1個材質【ビーズ】PE材質(シート)PVC材質(プレート)PS対象8歳以上ビーズサイズ(mm)2.6内容量1セット(5ケース)
注意
※対象年齢:8歳以上
※アイロンを使用します。火傷や火災などの思わぬ事故の危険がありますので必ず大人の方といっしょに作ってください。
※ビーズはとても小さいです。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
※長期間日光(紫外線)にあてますと変色の恐れがありますのでご注意ください。
※ビーズ画像の色見は撮影環境などで現物の色見と異なることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57282980AB-3000-01×5
15,000
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする