モリリン
きゅうりネット
通風、採光が良く、良果が得られます。摘心、整枝、誘引が楽。網糸は強く、腐りません。
用途
キュウリ・いんげん・朝顔等のつる性野菜・植物の、誘引。
材質
ポリエチレン
色
白/緑
内容量
1袋
注意
※燃えやすいので、火気の近くで使用しないでください。鋭利なものに当たると、ネット破損の原因となります。ネットが衣服のボタン等に絡まないようにご注意ください。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
幅(m)
目合い(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57308137
-
1.8
1.8
18
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57308146
-
36
1.8
18
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57308155
-
50
1.8
18
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57308171
-
100
1.8
18
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57308180
-
1.8
3.6
18
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57308189
-
18
4.2
18
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57308198
-
36
4.2
18
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57308207
-
50
4.2
18
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57308216
-
18
4.8
18
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57308225
-
18
1.8
24
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57308241
-
36
1.8
24
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57308250
-
50
1.8
24
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57308259
-
18
4.2
24
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57308268
-
36
4.2
24
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57308277
-
50
4.2
24
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57308286
-
50
4.8
24
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57308295
-
18
3.6
24
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57308311
-
54
4.2
24
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57308320
-
54
1.8
24
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください