曜日別特売

マニュアルロボットハンドチェンジャー

マニュアルロボットハンドチェンジャー - コスメック

協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。

用途協働ロボットのハンド・ツール交換に仕様許容静的モーメント:曲げ方向 14N・m、ねじり方向 15N・m種別ツールアダプタ寸法(mm)接続:(連結時)24.5質量(g)約80使用温度範囲(℃)0~70精度(mm)位置再現:0.05外径(mm)Φ73RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)7~10内容量1個
関連資料:(19.05MB)
注意
※SXR0070-Mに連結可能です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57309239SXR0070-T
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする