コスメック
マニュアルロボットハンドチェンジャー
協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。
用途
協働ロボットのハンド・ツール交換に
仕様
●プッシャー押力(リリース必要力):約30N●許容静的モーメント:曲げ方向 14N・m、ねじり方向 15N・m
種別
マスターシリンダ
寸法(mm)
接続:(連結時)24.5
質量(g)
約150
使用温度範囲(℃)
0~70
精度(mm)
位置再現:0.05
外径(mm)
Φ68 (プッシャー部除く)
RoHS指令(10物質対応)
対応
可搬質量(kg)
7~10
内容量
1個
関連資料:
(19.05MB)
注意
※SXR0070-Tに連結可能です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57309230
SXR0070-M
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません