コスメック
ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット エアジョイント4ポートタイプ【外付オプション記号:P】
SWR/SWL用外付けオプション増設キット:エアジョイント4ポートタイプ
用途
コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用のエアジョイント増設に
仕様
●最小通路面積:3.1mm
2
(Φ2相当)●反力(全ポートに0.5MPa供給時):0.08kN
取付
マスターシリンダ側用
質量(g)
74
使用温度範囲(℃)
0~70
ポート数
4ポート
使用圧力(MPa)
1以下(真空可)
使用流体
ドライエア
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(15.33MB)
注意
※SWLZ0P0-Mは、SWRZ0P0-Mのエアジョイント、平行ピンに、六角穴付きボルトM3×0.5×16(SUS)×2本を1セットにまとめた増設キットです。
※SWR0030には取付できません。
※SWR1200に取付ける場合は別のブラケットが必要です。別途お問い合わせください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57309300
SWLZ0P0-M
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません