コスメック
ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:小型非接触防水タイプ電極【外付オプション記号:W】
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのツールアダプタ用のオプション記号Wタイプのケーブル1m付き防水(非接触)電極です。
用途
コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に
取付
ツールアダプタ側用
質量(g)
80
ケーブル長(m)
1
出力方式
マスターシリンダ側電極により配線方法が異なる
保護等級
IP67
ケーブル
PURΦ6.3 / 7×0.259mm
2
日立金属製RBT-VUCTF
RoHS指令(10物質対応)
対応
点数
信号:4点
内容量
1個
関連資料:
(15.33MB)
3月22日より値下げいたしました。
注意
※ツールアダプタ側はNPN/PNP共用ですが、使用するマスターシリンダ側電極によって配線方法が異なります。
※SWLZ0W0-Tは、SWRZ0W0-Tと同じ内容の電極、六角穴付きボルトM3×0.5×30(SUS)×2本を1セットにまとめた増設キットです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57309659
SWLZ0W0-T
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません