コスメック
ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:小型非接触防水タイプ電極【外付オプション記号:W】 PNP仕様
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号WXタイプのケーブル2m付き防水(非接触)電極です。
用途
コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に
取付
マスターシリンダ側用
質量(g)
140
ケーブル長(m)
2
出力方式
PNP
保護等級
IP67
ケーブル
PURΦ6.3 / 7×0.259mm
2
日立金属製RBT-VUCTF
RoHS指令(10物質対応)
対応
点数
信号:4点
内容量
1個
関連資料:
(15.33MB)
注意
※SWLZ0WX0-Mは、SWRZ0WX0-Mと同じ内容の電極(PNP仕様)、六角穴付きボルトM3×0.5×30(SUS)×2本を1セットにまとめた増設キットです。
※SWR0030およびSWR1200に取付ける場合は別のブラケットが必要です。メーカーカタログをご参照いただく、もしくは別途お問い合わせください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57309668
SWLZ0WX0-M
オープン
¥
49,980
値下げ
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません