コスメック
ロボットハンドチェンジャーSWR用セーフティプッシュバルブ (落下防止バルブ)
ロボットハンドチェンジャー(model:SWR)に直接取付けて、バルブ誤操作によるツール落下を防止するアクセサリです。
用途
コスメックロボットハンドチェンジャーSWR用の落下防止に
仕様
●プッシャー押力:5N●最小通路面積:0.8mm
2
ストローク(mm)
プッシャー:2
質量(g)
30
使用温度範囲(℃)
0~70
使用圧力範囲(MPa)
0.35~0.5
使用流体
ドライエア
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(1.67MB)
注意
※対応機器形式:SWR0070-M□、SWR0120-M□、SWR0250-M□、SWR0500-M□、SWR0750-M□
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57309291
SWRA0M0
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません