曜日別特売

ロボットハンドチェンジャー用外付けオプション用ケーブル

ロボットハンドチェンジャー用外付けオプション用ケーブル - コスメックロボットハンドチェンジャー用外付けオプション用ケーブル - コスメックロボットハンドチェンジャー用外付けオプション用ケーブル - コスメック

本ケーブルは、コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLの電極樹脂コネクタタイプ(オプション記号:J)に使用できます。

仕様片側コネクタ付ケーブル使用温度範囲(℃)0~70定格電流(A)DC24V:2/1(ピン番号による)コネクタ形状DF11-16DS-2C芯数16芯(シールド線付き)導体断面積(mm2)0.2(AWG24)ケーブルハイフロンSD-SB/20276 黒 ロボットケーブル(シールド付)ケーブル外径(Φmm)7.1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(15.33MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57309056SWZ0J0-CL11
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57309065SWZ0J0-CL22
オープン
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする