コスメック
ロボットハンドチェンジャー用外付けオプション用ケーブル
本ケーブルは、コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLの小型電力伝送タイプ電極(オプション記号:K)に使用できます。
仕様
片側ターミナル付ケーブル
使用温度範囲(℃)
0~70
定格電流(A)
AC/DC200V:5
芯数
4芯
導体断面積(mm
2
)
0.5(AWG20)
ケーブル
倉茂電工 VCTF23NXX
ケーブル外径(Φmm)
6.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナル形状
TA35T
内容量
1個
関連資料:
(15.33MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57309257
SWZ0K0-CL1
1
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57309266
SWZ0K0-CL2
2
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。