エルブレイン
ハンドトラック ホテルカート
椅子などを運ぶためのハンドトラックです。
台座部分を折りたたむことができます。
材質
ステンレス
質量(kg)
13.2
色
カーペット:グレー
サイズ
W700×D600×H1200
最大積載荷重(kg)
70
内容量
1台
注意
※完成品になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57317210
-
¥
59,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
もっと見る