曜日別特売

18-8 目盛付木柄水杓子

18-8 目盛付木柄水杓子 - ノーブランド18-8 目盛付木柄水杓子 - ノーブランド

水や汁物・ラーメンスープの注ぎに便利です。水を沢山使うそば作りにも、欠かせない道具です。木柄なので持ち手が熱くならず便利です。

材質18-8ステンレス(sus304)内容量1個
注意
※木柄の劣化によるささくれや、破片などの異物混入にご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
容量(L)
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5864140916cm751.449001800
3,400
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
5864141814cm68149001790
3,200
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
5864142712cm540.549001780
2,800
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
5864143610cm480.349001770
2,400
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする