曜日別特売

Hanx-Tech USB-C USB-A 変換アダプタ

Hanx-Tech USB-C USB-A 変換アダプタ - HanxHanx-Tech USB-C USB-A 変換アダプタ - HanxHanx-Tech USB-C USB-A 変換アダプタ - HanxHanx-Tech USB-C USB-A 変換アダプタ - HanxHanx-Tech USB-C USB-A 変換アダプタ - HanxHanx-Tech USB-C USB-A 変換アダプタ - Hanx

USB-C搭載PCやスマホにUSB-A端子のUSBメモリなどのデバイスを接続するための変換アダプタです。MacにUSBメモリや外付けHDDを接続したり、スマホにUSBメモリを接続する際に便利です。さらに、本製品は同変換アダプタが2個入っているので、いちいち本製品を移動させることなく、複数箇所で常時ご利用いただけます。
USB3.0対応。
2個入。
USB-C搭載のWindows PC、Mac、iPhone、androidスマホに対応。
【ドライバ不要】USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。

仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Type-Cセット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。寸法(mm)幅18×奥行12×高さ7電源不要(USBバスパワー) ※長時間使用する場合やPCの電力不足の場合は、USB-C(PD)より電源供給しながらご使用ください。本体質量(g)約2.3対応機種Window PC (Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)、iPhone、iPad、androidスマホ、タブレット ※USB-Type-C端子を搭載した端末に限る入力端子USB3.0 Type-A内容量1台
注意
※本商品には取扱説明書、保証書は同梱されておりません。取扱説明はHanxホームページ商品サイトをご確認下さい。また、補償内容はHanxホームページ商品サイト掲載の保証規定に準拠しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57316756HT-CA48BY-2P
647
639
703(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする