曜日別特売

Hanx-Tech USBC 3in1 変換アダプタ

Hanx-Tech USBC 3in1 変換アダプタ - HanxHanx-Tech USBC 3in1 変換アダプタ - HanxHanx-Tech USBC 3in1 変換アダプタ - HanxHanx-Tech USBC 3in1 変換アダプタ - HanxHanx-Tech USBC 3in1 変換アダプタ - Hanx

本製品はHDMI出力端子のないPC、タブレット、スマホの画像をUSB-C経由でHDMI出力し、大画面で視聴するための変換アダプタです。PD端子を搭載しているため、電源をPCに供給しながらHDMI出力することが可能。これにより長時間HDMI出力することが可能になります。映画視聴やプレゼンに最適です。さらにUSB3.0 Type-A端子を搭載しているため、USBメモリやUSBマウス、USBキーボードを接続してご利用いただけます。
HDMI出力 4K@30Hzに対応。
PD60W対応。
USB3.0対応。
Windows、Mac、iOS、Androidに対応。
【ドライバ不要】USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。
アルミ製ケースやメッシュケーブルを採用。耐久性に優れた設計。

仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Type-Cセット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。寸法(mm)幅60×奥行55×高さ12電源不要(USBバスパワー)。対応機種Window PC (Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)、Androidスマートフォン、iPhone、iPad、Nintendo Switch等、USB-Type-C端子を搭載した端末解像度HDMI出力:Max 4K(3840×2160)@30Hzケーブル長(cm)7.5内容量1台
注意
※本商品には取扱説明書、保証書は同梱されておりません。取扱説明はHanxホームページ商品サイトをご確認下さい。また、補償内容はHanxホームページ商品サイト掲載の保証規定に準拠しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57316729HT-C31H45GY
1,479
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする