曜日別特売

Hanx-Tech USBC VGA変換アダプタ

Hanx-Tech USBC VGA変換アダプタ - HanxHanx-Tech USBC VGA変換アダプタ - HanxHanx-Tech USBC VGA変換アダプタ - HanxHanx-Tech USBC VGA変換アダプタ - Hanx

VGA搭載のモニターにPCの画像を表示する際に最適な変換アダプタです。
VGA対応。
USB3.1対応。
Windows、Macに対応。
【ドライバ不要】USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。
アルミ製ケースを採用。放熱効果が高く、耐久性に優れた設計。

仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.1 Type-Cセット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。寸法(mm)VGA接続端子:幅47×奥行38×高さ14、USB-C接続端子:幅25×12×7電源不要(USBバスパワー)対応機種Window PC (Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)等、USB-Type-C端子を搭載した端末。解像度HDMI出力:Max 2K(2048×1536)@60Hzケーブル長(cm)9.5内容量1台
注意
※本商品には取扱説明書、保証書は同梱されておりません。取扱説明はHanxホームページ商品サイトをご確認下さい。また、補償内容はHanxホームページ商品サイト掲載の保証規定に準拠しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57316781HT-CV50GY
1,199
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする