曜日別特売

FLSSチューブ

FLSSチューブ - デンカエレクトロンFLSSチューブ - デンカエレクトロンFLSSチューブ - デンカエレクトロン

「Cuフリー」「金属コンタミレス」なステンレススリーブです

用途
特長
・強度な使用にも耐えるスリーブです。
・耐熱性にも優れ、高温環境下でも使用できます。
・伸縮性があるので、金具の上から通して使用も可能です。
・耐腐性や耐薬品性に優れ、クリーンルームでの使用に最適です。
・ノンハロゲン製品です。
採用実績
・ケーブル・ホースの保護として半導体製造装置
材質SUS304融点(℃)1450RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.11MB) (0.12MB)
注意
※カットする際は金属用ハサミをご使用ください。カット後のチューブの端は鋭利ですので、素手で触れないようご注意ください。
全9種類を絞り込む
最大径(Φmm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
肉厚(mm)
径D(Φmm)
最大径(Φmm)
糸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57315575FLSS-0103-301巻(30m×1巻)300.3自然:約1.5拡大D2:30.13
オープン
59,980
65,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
57315591FLSS-0308-301巻(30m×1巻)300.3自然:約3.0拡大D2:8.50.13
オープン
66,980
73,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
57315600FLSS-0511-301巻(30m×1巻)300.3自然:約6.0拡大D2:10.30.13
オープン
75,980
83,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
57315609FLSS-0714-301巻(30m×1巻)300.3自然:約10.0拡大D2:15.90.13
オープン
85,980
94,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
57315618FLSS-1020-151巻(15m×1巻)150.3自然:約13.0拡大D2:19.10.13
オープン
59,980
65,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
57315627FLSS-1224-151巻(15m×1巻)150.3自然:約19.0拡大D2:31.80.13
オープン
59,980
65,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
57315636FLSS-1632-151巻(15m×1巻)150.6自然:約25.0拡大D2:33.30.25
オープン
92,980
102,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
57315645FLSS-2040-151巻(15m×1巻)150.6自然:約32.0拡大D2:44.50.25
オープン
139,800
153,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
57315661FLSS-2550-151巻(15m×1巻)150.6自然:約38.0拡大D2:540.25
オープン
179,800
197,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする