曜日別特売

USB Type-C to HDMI 分配器 (複製/拡張) (1.5m延長ケーブル付き)

USB Type-C to HDMI 分配器 (複製/拡張) (1.5m延長ケーブル付き) - VodaviewUSB Type-C to HDMI 分配器 (複製/拡張) (1.5m延長ケーブル付き) - VodaviewUSB Type-C to HDMI 分配器 (複製/拡張) (1.5m延長ケーブル付き) - VodaviewUSB Type-C to HDMI 分配器 (複製/拡張) (1.5m延長ケーブル付き) - VodaviewUSB Type-C to HDMI 分配器 (複製/拡張) (1.5m延長ケーブル付き) - VodaviewUSB Type-C to HDMI 分配器 (複製/拡張) (1.5m延長ケーブル付き) - VodaviewUSB Type-C to HDMI 分配器 (複製/拡張) (1.5m延長ケーブル付き) - VodaviewUSB Type-C to HDMI 分配器 (複製/拡張) (1.5m延長ケーブル付き) - Vodaview

USB Type-C to HDMI 分配器(複製/拡張)

用途◇複製機能 : Windows/Mac 同一 3画面 ◇拡張機能 : Windows 3画面 MacBook 1対2画面仕様●HDCP対応●分配器ケーブル太さ(mm):5●分配器ケーブル長さ(cm):28規格(USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1ケーブル長(m)中継:1.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)中継:5.5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz) 4K2K(30Hz/60Hz)HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応内容量1式
注意
※1.5m延長ケーブル付き 本製品接続専用ケーブルです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57320920VV-UCWHDASP-CCF015
12,760
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする