曜日別特売

多目的ロッカー

多目的ロッカー - LION (ライオン事務器)多目的ロッカー - LION (ライオン事務器)多目的ロッカー - LION (ライオン事務器)多目的ロッカー - LION (ライオン事務器)多目的ロッカー - LION (ライオン事務器)多目的ロッカー - LION (ライオン事務器)多目的ロッカー - LION (ライオン事務器)多目的ロッカー - LION (ライオン事務器)

利用人数や収納目的に合わせていろいろ選べる多目的用途向け。書類、バッグ、小物まで様々な収納に対応します。

材質本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
全30種類を絞り込む
質量(kg)
段数
人数
30種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
段数
人数
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57326005TM22-04D25.72列2段4人用409×338×372900×380×880
117,500
84,980
93,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57326021TM32-06D28.73列2段6人用259×338×372900×380×880
140,900
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57326030TM33-09D33.93列3段9人用259×338×240900×380×880
195,800
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57326039TM34-12D35.93列4段12人用259×338×174900×380×880
249,100
189,800
208,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57326048TM43-12D44.74列3段12人用259×338×2401200×380×880
255,800
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57326057TM24-08HD49.22列4段8人用409×338×401900×380×1790
197,300
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57326066TM34-12HD56.23列4段12人用259×338×401900×380×1790
265,400
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57326075TM36-18HD66.33列6段18人用259×338×259900×380×1790
358,900
259,800
285,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57326091TM38-24HD70.73列8段24人用259×338×188900×380×1790
459,300
329,800
362,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57326100TM46-24HD84.94列6段24人用259×338×2591200×380×1790
488,900
359,800
395,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57326109TM22-04P25.62列2段4人用409×338×372900×380×880
125,800
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57326118TM32-06P28.63列2段6人用259×338×372900×380×880
153,500
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57326127TM33-09P33.73列3段9人用259×338×240900×380×880
214,500
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57326136TM34-12P35.73列4段12人用259×338×174900×380×880
273,900
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57326145TM43-12P44.54列3段12人用259×338×2401200×380×880
280,600
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57326161TM24-08HP492列4段8人用409×338×401900×380×1790
213,800
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57326170TM34-12HP55.93列4段12人用259×338×401900×380×1790
290,300
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57326179TM36-18HP663列6段18人用259×338×259900×380×1790
396,400
289,800
318,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57326188TM38-24HP70.23列8段24人用259×338×188900×380×1790
509,300
379,800
417,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57326197TM46-24HP84.54列6段24人用259×338×2591200×380×1790
538,800
389,800
428,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57326310TM22-04T25.22列2段4人用409×338×372900×380×880
78,400
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57326319TM32-06T283列2段6人用259×338×372900×380×880
82,300
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57326328TM33-09T32.73列3段9人用259×338×240900×380×880
107,700
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57326337TM34-12T34.43列4段12人用259×338×174900×380×880
131,900
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57326346TM43-12T43.24列3段12人用259×338×2401200×380×880
138,400
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57326355TM24-08HT48.22列4段8人用409×338×401900×380×1790
119,100
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57326371TM34-12HT54.63列4段12人用259×338×401900×380×1790
148,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57326380TM36-18HT64.13列6段18人用259×338×259900×380×1790
183,000
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57326389TM38-24HT67.63列8段24人用259×338×188900×380×1790
224,700
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57326398TM46-24HT81.94列6段24人用259×338×2591200×380×1790
254,400
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする