三菱サイクロン式掃除機Be-K Be-K(ビケイ)

三菱サイクロン式掃除機Be-K Be-K(ビケイ) - 三菱電機

快適な操作性能 パワフルな吸引力 こだわりの日本製 かんたんお手入れ機能 清潔へのこだわり
サイクロン式
本体質量(標準質量)※2 2.4(3.8)kg
吸込仕事率※3 300W~約80W
快速からみにくい自走ブラシ
らくリーニングヘッド
毛がらみ除去機能
SIAA抗菌加工認証取得(本体ハンドル部・手元ハンドル部・回転ブラシ樹脂部・プレート(くし歯)・ コード巻き込みボタン)
再生材

仕様【SIAA認定抗菌】回転ブラシ樹脂部 / 手元ハンドル部 / 本体ハンドル部 / コード巻き込みボタン / プレート(くし歯)その他【丸ごと水洗い】ダストケース / 回転ブラシ / フィルター【ダストケース部】フィルタータイプ付属品サッシノズル / お手入れブラシ(本体装着品)メタルグレー消費電力(W)850~300コード長さ(m)5本体質量(kg)2.4吸込仕事率(W)300~80集塵容量(L)0.6(ゴミ捨てラインまで)フィルター【排気】4層フィルター運転音(dB)64~59操作フラットヘッド機構 / 壁ぎわスッキリバンパー / すみずみブラシ(伸縮パイプ先端部、手元ハンドル部) / かるスマグリップ / ビッグハンドル / らくピタ機構標準質量(kg)3.8(ホース・パイプ・パワーブラシ含む)ブラシ自走式パワーブラシ / 【回転ブラシ】ウイルス抑制:拭き植毛(紫色)、アレルパンチ:掻き出し植毛(赤色)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×323×220内容量1台
注意
※一般的にサイクロン式のクリーナーは、吸込性能を保つためにこまめなゴミ捨てとサイクロンボックス・各フィルターのお手入れが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57321455TC-ED2E-H
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする