曜日別特売

らく巻きフラットナイロンカッタ

らく巻きフラットナイロンカッタ - マキタらく巻きフラットナイロンカッタ - マキタらく巻きフラットナイロンカッタ - マキタらく巻きフラットナイロンカッタ - マキタ

ナイロンコードを差して巻くだけ、カンタン交換。フラットな底面でスムーズな草刈り。
より低く刈れるコード高さ、ナイロンコードが低い位置
から出るので、より深い
刈り込み作業が可能。
「新構造」外巻き式 コード交換がさらに簡単。
1ナイロンコードを全長さの 2
半分まで差し込んで…
2タップ部を回し
コードを巻きとる。

用途20mL~30mLエンジン式刈払機、充電式草刈機に対応。取付M8ボルト/M8ナット/M10ナット長さ(m)【巻き込み】5(Φ2.4mm)コード径(Φmm)1.6~2.7コード【ナイロンコード】タップ繰出式グリーン購入法適合内容量1個
関連資料:(1.38MB)
注意
※花形ナイロンコード Φ2.4mm/3m付
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57336058A-79435
3,900
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする